品番 : EA928AG-22
品名 : 100x200mm 大型パームたわし
仕様
| メーカー | ワコー | 型番 | KG-006 |
|---|---|---|---|
| 用途 | ざる・まな板 木製品の洗浄に | サイズ | 200×100×55mm |
| 重量 | 136g | 材質 | 毛:コイアファイバー 芯:スチール |
| プロの方におすすめの大型たわしです。 | |||
| 丈夫で、コシの強いコイアファイバー(天然パーム繊維)を使用 | |||
| ザルの網目やまな板の汚れなどをシッカリ落とし、木製の桶などにも最適です。 また、野菜類の土落しにも使えます。 |
|||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
380 円(税抜)/ 418 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 20 (2026/11/04 00:01現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 2364ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA928AG-22 100x200mm 大型パームたわし |
| EA928AG-23 110x290mm 大型パームたわし |
ウェブカタログ画像
拡大
