品番 : EA928AG-242
品名 : 110x35mm 洗浄ブラシ(ハード)
仕様
| 仕様 | ハード | ブラシ | 35×110mm |
|---|---|---|---|
| 毛丈 | 18mm | 全長 | 115mm |
| 材質 | ブラシ:ポリプロピレン 柄:ポリプロピレン |
||
| 立てて置けるので水切れが良く、衛生的に使えます。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
210 円(税抜)/ 231 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 38 (2026/08/21 15:29現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 2366ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA928AG-241 110x35mm 洗浄ブラシ(ソフト) |
| EA928AG-242 110x35mm 洗浄ブラシ(ハード) |
ウェブカタログ画像
拡大
