品番 : EA928AG-2B
品名 : φ100x75mm たわし(10個)
仕様
| サイズ | 100×75×40mm | 材質 | ポリプロピレン |
|---|---|---|---|
| 耐熱温度 | 約100℃ | カラー | グリーン |
| 入数 | 10個 | ||
| 水に浮くので溜め洗いに最適です。 | |||
| 水切れのよい化学繊維使用で衛生的に使えます。 | |||
| ブラシ状ですから、ザルなどの網目や凹凸面の洗いに便利です。軽くて水切れのよい化学繊維使用で衛生的に使えます。 | |||
| お皿、シンク台等、台所用品を洗うのにお使いいただけます。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
2,550 円(税抜)/ 2,805 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 2 (2026/10/06 23:54現在) |
||||
| 商品入数 | 10 | 販売単位 | 袋 | ||
| カタログページ | 2364ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA928AG-2A φ100x75mm たわし |
| EA928AG-2B φ100x75mm たわし(10個) |
ウェブカタログ画像
拡大
※10個入
