詳細表示

このページのURL:

品番 : EA928AG-2C

品名 : φ100x75mm たわし

仕様

サイズ 100×75×40mm 重量 33g
入数 1個 耐熱温度 約100℃
カラー グリーン 材質 発泡ポリプロピレン、鉄線
水に浮くので溜め洗いに最適
ザルなどの網目や凹凸面の洗いに便利
水切れのよい化学繊維使用で衛生的
追加説明
カタログ価格

285 円(税抜)/ 314 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 50

(2026/11/24 01:03現在)

商品入数 1 販売単位 個
バリエーション一覧
EA928AG-2C φ100x75mm たわし
EA928AG-2D φ100x75mm たわし(10個)
ウェブカタログ画像
入数1個
  • 入数1個

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top