詳細表示

このページのURL:

品番 : EA928AG-335

品名 : φ65x310-410mm ボトルスポンジ(伸縮式)

洗いも拭き取りもコレ1本で解決!

仕様

メーカー アイオン(AION) 型番 868-W
全長 310~410㎜ ブラシサイズ 約φ65×80mm
材質 洗い用:ポリプロピレン
拭き取り用:PVA、ポリエステル
柄:ポリプロピレン、エラストマー樹脂
片方には特殊繊維の洗い用スポンジと、もう片方には超吸水スポンジを使用したふき取り用スポンジを1本にしたボトル洗いです。
乾燥いらず、手間いらずのボトル洗いです。
ボトルの深さに合わせ、全長約30・35・40cmの3段階に伸縮可能です。
最大300mmの深さの水筒に使用出来る伸縮可能の柄を使用しています。
洗い、拭き取りスポンジはそれぞれ単体でも使えます。(伸縮棒をばらして使えます。)
使用後はフック掛け出来るので、収納場所にも困らず、清潔に保管出来ます。
追加説明
カタログ価格

610 (税抜)/ 671 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 5

(2026/02/15 11:37現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 2364ページ

代替品

EA928AJ-101
  • 品番

    EA928AJ-101

  • コメント

    仕様をご確認ください。

バリエーション一覧
EA928AG-335 φ65x310-410mm ボトルスポンジ(伸縮式)
EA928AG-336 [EA928AG-335用] 替スポンジ(洗い用)
EA928AG-337 [EA928AG-335用] 替スポンジ(拭き取り用)
ウェブカタログ画像
  • ※拭き
  • ※洗い
  • 使用後はフック掛け出来るので、収納場所にも困らず、清潔に保管出来ます。

商品動画

1本で、ボトルの底の洗いから、ふき取りまで出来る乾燥いらず、手間いらずのボトル洗いです。 1本で、ボトルの底の洗いから、ふき取りまで出来る乾燥いらず、手間いらずのボトル洗いです。

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top