詳細表示

このページのURL:

品番 : EA928AG-40

品名 : 60x 55mm スチールたわし(ソープ付/6個)

仕様

用途 台所用品・金属製品の汚れ、錆び落とし用 サイズ 約60×55×10mm
材質 スチール(石鹸含浸) 入数 6個
洗剤付きで洗浄力抜群
五徳にこびり付いた頑固な油汚れに最適です。
※商品のピンク色に見える部分が含浸された石鹸です。
追加説明
カタログ価格

225 (税抜)/ 248 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 3

(2026/03/22 15:23現在)

商品入数 6 販売単位 PACK
カタログページ 0605ページ 2363ページ

代替品

EA928AG-40A
  • 品番

    EA928AG-40A

  • コメント

    変更点:サイズ、入数

バリエーション一覧
EA928AG-40 60x 55mm スチールたわし(ソープ付/6個)
EA928AG-40A 55x 50mm スチールたわし(ソープ付/8個)
ウェブカタログ画像
※ピンク色に見える部分が含浸された石鹸です。
  • ※ピンク色に見える部分が含浸された石鹸です。

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top