詳細表示

このページのURL:

品番 : EA928AG-42

品名 : 50x 20mm ステンレスたわし(8個)

仕様

サイズ φ50×20(H)mm 重量 約8g(1個当たり)
入数 8個 材質 ステンレス(18-0)
サビに強く衛生的
鍋、フライパン等のガンコな汚れや五徳にこびりついた頑固な油汚れに最適
傷が付きやすいものや、傷が付くと困るものには使用しないでください。
(フッ素コートされているフライパンなど)
追加説明
カタログ価格

220 円(税抜)/ 242 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 59

(2026/11/12 13:38現在)

商品入数 8 販売単位 PACK
カタログページ 0605ページ 2363ページ
バリエーション一覧
EA928AG-41 60x 70mm ステンレスたわし(2個)
EA928AG-42 50x 20mm ステンレスたわし(8個)
ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top