詳細表示

このページのURL:

品番 : EA928AG-50B

品名 : 190x100x60mm 浴そう洗いスポンジ(10個)

仕様

サイズ 190×100×60mm 仕様 ネット
材質 ポリウレタンフォーム 入数 10個
泡立ちの良いスポンジを丈夫なポリエステルネットで包みました
ひも付きのため収納に便利です。
ピンク、ブルーの2色あります。(色指定はできません。)
追加説明
カタログ価格

1,960 円(税抜)/ 2,156 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 47

(2026/11/10 20:17現在)

商品入数 10 販売単位 袋
カタログページ 2365ページ
バリエーション一覧
EA928AG-50 190x100x60mm 浴そう洗いスポンジ
EA928AG-50B 190x100x60mm 浴そう洗いスポンジ(10個)
EA928AG-51 215x105x60mm 浴そう洗いスポンジ
EA928AG-51B 215x105x60mm 浴そう洗いスポンジ(10個)
ウェブカタログ画像
※10個入
※ピンク、ブルーの2色あります。(色指定はできません。)
  • ※10個入\n※ピンク、ブルーの2色あります。(色指定はできません。)

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top