品番 : EA928AG-52C
品名 : 155x 80x45mm 浴そう洗いスポンジ(10個)
仕様
| サイズ | 155×80×45mm | 仕様 | 二層構造 |
|---|---|---|---|
| 材質 | ポリウレタンフォーム・ポリエステル不織布 | 入数 | 10個 |
| 色 | ブルー | ||
| ポリ、ステンレス、ホーロー、人工大理石、タイル用 | |||
| 湯アカや汚れをサッと落とせる | |||
| 泡立ちがよく、キズつけにくい | |||
| フック穴付き | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
1,830 円(税抜)/ 2,013 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 4 (2026/11/10 11:54現在) |
||||
| 商品入数 | 10 | 販売単位 | 袋 | ||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA928AG-52AA 155x 80x45mm 浴そう洗いスポンジ |
| EA928AG-52C 155x 80x45mm 浴そう洗いスポンジ(10個) |
ウェブカタログ画像
拡大
入数10個
