詳細表示

このページのURL:

品番 : EA928AG-538

品名 : 155x50x70mm PVCブラシ

サイドに広がった硬い毛が汚れやホコリをしっかり落とします

仕様

全長 145mm 毛丈 35mm
ブラシサイズ 155×35~70mm 材質 グリップ:ゴム、PVC
毛質 ハード
サイドに広がった硬い毛が汚れやホコリをしっかり落とします。
追加説明
カタログ価格

1,730 円(税抜)/ 1,903 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 26

(2026/11/12 12:40現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 2366ページ

代替品

EA928AK-32A
  • 品番

    EA928AK-32A

  • コメント

    メーカー違い、仕様をご確認ください

ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top