品番 : EA928AK-32A
品名 : 175mm 洗浄ブラシ
ハンドル部は少し膨らんでいるので、握りやすいです
仕様
| ブラシサイズ(mm) | 70×180 | 毛丈(mm) | 30 |
|---|---|---|---|
| 全長(mm) | 175 | 材質 | 毛:ポリプロピレン、ナイロン ハンドル:ポリプロピレン グリップ部:TPE |
| 毛質 | ハード | ||
| ハンドル部は少し膨らんでいるので、握りやすいです。 | |||
| 硬くて頑丈なポリプロピレンとナイロンの毛で、効率的なクリーニング力を発揮します。 | |||
| ソフトグリップハンドルにより、手の疲労を最小限に抑えながらさまざまな表面をこすることができます。 | |||
| 住宅と商業施設の両方の清掃に最適です。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
1,100 円(税抜)/ 1,210 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 940 (2026/11/04 00:33現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 2366ページ | ||||
代替品
![]() |
|
| その他関連 | |
|---|---|
| 本体 | EA929DH-83 : 緊急油吸着・洗浄キット(携帯用) |
ウェブカタログ画像
拡大

