詳細表示

このページのURL:

品番 : EA928AG-53C

品名 : 160x 80x45mm 浴そう洗いスポンジ(10個)

仕様

サイズ 160×80×45mm 重量 15g
仕様 三層構造 材質 ポリウレタンフォーム
耐熱温度 80℃ 入数 10個
両面が無膜スポンジなのできめ細かい泡でやさしく洗える。
水・洗剤含みが良いスポンジを挟んでいるので、少量の洗剤でも泡立つ。
柔らかいので浴槽等のカーブ部分が洗いやすい。
くびれグリップ加工が指にフィットして握りやすい。
自立するので立てて乾燥できます。
追加説明
カタログ価格

1,740 円(税抜)/ 1,914 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 8

(2026/11/10 14:38現在)

商品入数 10 販売単位 袋
カタログページ 2365ページ
バリエーション一覧
EA928AG-53B 160x 80x45mm 浴そう洗いスポンジ
EA928AG-53C 160x 80x45mm 浴そう洗いスポンジ(10個)
ウェブカタログ画像
※10個入
  • ※10個入
  • ※10個入

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top