品番 : EA928AG-55B
品名 : 165x85x45mm ホーロー浴そう洗い(10個)
仕様
| サイズ | 85×165×45mm | 重量 | 17g |
|---|---|---|---|
| 材質 | ポリウレタンフォーム ナイロン不織布 | 耐熱温度 | 約80℃ |
| 入数 | 10個 | ||
| ホーロー浴そう洗いに最適です。 | |||
| しっかり洗える3層構造、ナイロン不織布が浴槽のしつこい湯アカをしっかり落とします。 | |||
| 側面にくぼみをつけた握りやすい形状です。 | |||
| 抗菌・防臭加工でクリーナーを細菌・悪臭から守り、清潔で衛生的です。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
1,740 円(税抜)/ 1,914 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 3 (2026/11/12 07:39現在) |
||||
| 商品入数 | 10 | 販売単位 | 袋 | ||
| カタログページ | 2365ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA928AG-55A 165x85x45mm ホーロー浴そう洗い |
| EA928AG-55B 165x85x45mm ホーロー浴そう洗い(10個) |
ウェブカタログ画像
拡大
※10個入
