詳細表示

このページのURL:

品番 : EA928AG-561

品名 : 920-1651mm 洗車ブラシ(伸縮型)

とても柔らかい洗車ブラシです

仕様

全長 920~1651mm 毛丈 60mm
ブラシサイズ 254×70mm 材質 毛:ポリプロピレン、柄:スチール
とても柔らかい洗車ブラシです。
追加説明
カタログ価格

5,150 円(税抜)/ 5,665 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 0

(2026/11/12 13:46現在)

商品入数 1 販売単位 本
カタログページ 0356ページ

代替品

EA928BM-421
  • 品番

    EA928BM-421

  • コメント

    メーカー違い、仕様をご確認ください

ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top