詳細表示

このページのURL:

品番 : EA928AG-565

品名 : 730-1125mm 洗車ブラシ(伸縮柄/通水型)

とても柔らかい毛質です

仕様

〈ブラシ仕様〉
サイズ(mm) ブラシ:80×240
毛丈:55
全長:730~1125
材質 シャフト:硬化アルミニウム、ABS樹脂
ブラシ:軟質ポリエチレン
グリップ:発泡体
重量 500g 毛質 ソフト
通水型
3/4”NHプラグ(雄ねじ)付
ホース接続部はアメリカねじ(3/4”NH)仕様でお使い下さい。
〈プラグ仕様〉
ねじサイズ 3/4”NHオス サイズ φ32×42mm
耐圧 60psi 材質 ポリマー樹脂
とても柔らかい毛質です
追加説明
カタログ価格

5,290 円(税抜)/ 5,819 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 2

(2026/11/08 08:37現在)

商品入数 1 販売単位 ST
カタログページ 0356ページ

代替品

EA928BM-421
  • 品番

    EA928BM-421

  • コメント

    メーカー違い、仕様をご確認ください

ウェブカタログ画像
  • プラグ付
  • プラグ使用例

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top