詳細表示

このページのURL:

品番 : EA928AG-57A

品名 : 150x80x50mm バススポンジ(ネット入)

仕様

サイズ 150×80×50mm 重量 約25g
材質 アクリル、ポリウレタン 入数 1個
洗剤なしでも湯アカ・ヌメリをかき落します。
フックに引っ掛けられるフープ付き
追加説明
カタログ価格

220 円(税抜)/ 242 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 129

(2026/10/09 07:56現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 2365ページ
バリエーション一覧
EA928AG-57A 150x80x50mm バススポンジ(ネット入)
EA928AG-57B 150x80x50mm バススポンジ(ネット入/10個)
ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top