詳細表示

このページのURL:

品番 : EA928AG-591

品名 : 835-1100mm スノーブラシ(伸縮型)

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。

仕様

サイズ 835~1100mm 毛丈 40mm
ブラシ幅 210mm スクレーパーサイズ 57mm、95mm
材質 毛:PVC、スクレーパー:ABS、柄:スチール 入数 1本
1本でスクレーパーとブラシの役割を果たし、氷の欠片や霜を動かすのに役立ちます。
ハンドル色多数あり。(色指定はできません。)
追加説明
カタログ価格

3,500 (税抜)/ 3,850 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 0

(2026/05/02 05:36現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 2471ページ

代替品

EA928AG-611A
  • 品番

    EA928AG-611A

  • コメント

    違い:入数・全長等

ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top