詳細表示

このページのURL:

品番 : EA928AG-597

品名 : 660-890mm スノーブラシ(伸縮型)

仕様

幅(mm) スクレーパー:99mm
ブラシ:212mm
ワイパー:230mm
全長(mm) 660~890mm
毛丈 43mm 材質 毛:PVC
スクレーパー:ABS
ワイパー:ラバー
柄:アルミ
注意 ※青色・赤色があり、色は選べません。
180゚回転するブラシは、広範囲に使え、高い所の雪も掃除できます。
1本でスクレーパーとワイパーとブラシの役割を果たし、霜や凍結を除去します。
クッショングリップなので快適で握りやすいです。
追加説明
カタログ価格

3,470 (税抜)/ 3,817 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 0

(2026/04/29 00:31現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 2471ページ

代替品

EA928AG-611A
  • 品番

    EA928AG-611A

  • コメント

    違い:入数・材質・全長等

ウェブカタログ画像
※画像は青色ですが、赤色の商品もあり、色は選べません。
  • ※画像は青色ですが、赤色の商品もあり、色は選べません。
  • ※画像は赤色ですが、青色の商品もあり、色は選べません。

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top