詳細表示

このページのURL:

品番 : EA928AG-711

品名 : φ63.5mm ポリッシングパッド(ソフト/3枚)

仕様

メーカー DREMEL(ドレメル) 型番 PC366-3
用途 金属の研磨 直径 φ63.5mm
最大回転数 2,200rpm 材質 アクリル樹脂
入数 3枚
金属、皮革その他を、傷を残さずにやさしく研磨するのに最適
乾湿両用で、屋内でも屋外でも使用可能
パッドの取り外しが簡単
電動ブラシ(旧EA928AG-701)用
追加説明
カタログ価格

1,910 円(税抜)/ 2,101 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 2

(2026/11/12 08:01現在)

商品入数 3 販売単位 St
カタログページ 2364ページ
バリエーション一覧
EA928AG-711 φ63.5mm ポリッシングパッド(ソフト/3枚)
EA928AG-712 φ63.5mm 磨きパッド(ソフト/3枚)
ウェブカタログ画像
※3枚入り
  • ※3枚入り

商品動画

ポリッシングパッド 製品紹介動画 ポリッシングパッド 製品紹介動画

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top