詳細表示

このページのURL:

品番 : EA928AG-716

品名 : φ63.5mm スポンジパッド(ノーマル/3枚)

仕様

メーカー DREMEL(ドレメル) 型番 PC362-3
用途 表面に付着した汚れ落とし 直径 φ63.5mm
最大回転数 2,200rpm 材質 メラミンフォーム
入数 3枚
靴、床、ドア、壁、ガラスなどの汚れ落としに最適
乾湿両用で、屋内でも屋外でも使用可能
パッドの取り外しが簡単
電動ブラシ(旧EA928AG-701)用
追加説明
カタログ価格

1,910 円(税抜)/ 2,101 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 2

(2026/09/27 17:50現在)

商品入数 3 販売単位 St
カタログページ 2364ページ
バリエーション一覧
EA928AG-716 φ63.5mm スポンジパッド(ノーマル/3枚)
EA928AG-717 φ63.5mm/#400 キッチン用パッド(ノーマル/3枚)
ウェブカタログ画像
※3枚入り
  • ※3枚入り

商品動画

スポンジパッド 製品紹介動画 スポンジパッド 製品紹介動画

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top