詳細表示

このページのURL:

品番 : EA928AG-90A

品名 : 130mm 浴そう用クリーナー

仕様

サイズ 150×80×45mm 材質 ポリエステル
PETフィルム
ポリウレタンフォーム
ポリ・ホーロー・ステンレスの浴槽、プラスチックの湯おけや風呂イスなどの汚れ落としに。
浴槽や浴室小物の湯アカやヌメリをスッキリかき落とします。
ループ状のフィルムが傷をつけずに汚れを落とします。
追加説明
カタログ価格

210 (税抜)/ 231 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 0

(2025/09/18 17:10現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 2425ページ

代替品

EA928AG-57A
  • 品番

    EA928AG-57A

  • コメント

    違い:サイズ、色

ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top