詳細表示

このページのURL:

品番 : EA928AH-1

品名 : 390mm 洗車ブラシ(通水型/ポリプロピレン)

仕様

全長 約390mm ブラシサイズ 140×90mm
毛丈 55mm 毛質 ミディアム
毛材質 ポリプロピレン 柄材質 ポリエチレン
毛先耐熱温度 約60℃
通水タイプ
ホース取付口(16mm)
毛先が割れているので塗装にも優しい
追加説明
カタログ価格

680 円(税抜)/ 748 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 98

(2026/11/08 08:37現在)

商品入数 1 販売単位 本
カタログページ 0357ページ
バリエーション一覧
EA928AH-1 390mm 洗車ブラシ(通水型/ポリプロピレン)
EA928AH-2A 390mm 洗車ブラシ(通水型/ファイバー)
ウェブカタログ画像

資料

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top