品番 : EA928AH-13
品名 : 120x80x22mm/300mm ワックススポンジ(柄付)
仕様
| メーカー | ワコー | 型番 | CW-08 |
|---|---|---|---|
| 用途 | タイヤ用ワックス、コーティング剤塗布用 | 全長 | 約300mm |
| スポンジサイズ | 120×80×22~40(H)mm | 重量 | 約115g |
| 耐熱温度 | 約70℃ | 材質 | スポンジ:ポリウレタン、柄:ポリプロピレン、ABS樹脂 |
| アーチ加工でタイヤの下までしっかり塗れます。 | |||
| 疲れにくく手を汚さずワックスがけができる柄つきタイプ | |||
| スポンジが交換できるので経済的です。(替スポンジ:EA928AH-14) | |||
| タイヤ下部側面など作業姿勢が辛くなる部分の塗り込みも楽になり、作業がスムーズに捗ります。 | |||
| タイヤの隅まで塗り残しなし | |||
| すべり止めグリップ | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
1,290 円(税抜)/ 1,419 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 30 (2026/11/12 13:28現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 0358ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA928AH-13 120x80x22mm/300mm ワックススポンジ(柄付) |
| EA928AH-14 交換用スポンジ(EA928AH-13用) |
