品番 : EA928AH-27
品名 : 320mm 洗車ブラシ(通水型/硬/ワンタッチプラグ付)
取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
仕様
| ブラシ | 137×54mm | 毛丈 | 55mm |
|---|---|---|---|
| 全長 | 320mm | 毛材質 | ポリプロピレン |
| 柄材質 | ポリエチレン | 毛質 | ハード |
| 重量 | 約215g | ||
| ワンタッチプラグ付 | |||
| 通水型 | |||
| 毛先を先割り加工しているので、やさしく洗えます。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
585 円(税抜)/ 644 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 0 (2025/12/17 07:21現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| カタログページ | 0363ページ | ||||
代替品
![]() |
|
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA928AH-26 320mm 洗車ブラシ(通水型/軟/ワンタッチプラグ付) |
| EA928AH-27 320mm 洗車ブラシ(通水型/硬/ワンタッチプラグ付) |
ウェブカタログ画像
拡大

