品番 : EA928AH-43
品名 : [EA928AH-42用] 替スポンジ
仕様
| メーカー | ワコー | 型番 | CS-64 |
|---|---|---|---|
| サイズ | 118×193×53mm | 重量 | 約48g |
| 材質 | 頭:ポリウレタンフォーム 台座:ABS樹脂 |
||
| EA928AH-42用替スポンジ | |||
| 汚れを取り込む新素材を使用した柄付洗車スポンジの取替えヘッドです。 | |||
| スポンジ表面には、ボディにやさしく汚れ落としに効果的な波型加工を施しています。 | |||
| 【汚れを取り込む新素材】 ①きめ細かい泡で洗いたい→ひとつひとつの気泡を一般的な洗車スポンジの約2/3のサイズにしました。 ②洗車キズを防ぎたい→気泡のうす膜を取り除き、汚れをすばやく内部に取り込む構造にしました。 ③品質の良いスポンジを長く使ってほしい→スポンジの伸びを従来品に比べ2倍以上にUP。やわらかく丈夫になりました。 |
|||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
715 円(税抜)/ 787 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 44 (2026/05/24 04:54現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 0358ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA928AH-42 120x190x 47mm 洗車スポンジ(柄付) |
| EA928AH-43 [EA928AH-42用] 替スポンジ |
ウェブカタログ画像
拡大
