品番 : EA928AJ-107
品名 : No.0 /450g スチールウール
仕様
| メーカー | 山崎産業(CONDOR) | 型番 | C63-001X-MB |
|---|---|---|---|
| 商品名 | スリーエース | 用途 | アルミ、真鍮、銅製品の汚れ落としと磨き、ガラス・鏡・タイルの汚れ落とし、自動車のタイヤの汚れ落としに |
| サイズ | 100×400mm | 重量 | 450g |
| 粗さ | 中 | ||
| スチールを繊維状に加工 | |||
| 業務用に最適なロングタイプ、手で簡単にカットできます。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
1,350 円(税抜)/ 1,485 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/09/16 13:21現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 0605ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA928AJ-106 No.3 /450g スチールウール |
| EA928AJ-107 No.0 /450g スチールウール |
| EA928AJ-108 No.000/450g スチールウール |
ウェブカタログ画像
拡大
