品番 : EA928AJ-162
品名 : 350mm 洗浄ブラシ(道具洗い・ミディアム/爪付)
仕様
| 用途 | 機械、農機具、道具洗いに | ブラシサイズ | 50×130mm |
|---|---|---|---|
| 毛丈 | 約50mm | 全長 | 350mm |
| 重量 | 約160g | 毛質 | ミディアム |
| 材質 | 柄:ポリプロピレン ブラシ毛:PVC |
||
| 1本で3機能のハンディブラシ | |||
| 使用箇所により自分好みの様々な持ち方が出来ます。 ブラシ手元がリング状になっており、人差し指や親指を入れて力強く擦れます。 |
|||
| 波形状になっているハンドルは握りやすく力を入れやすい。 | |||
| 波形状になっているブラシヘッドはつかみやすく力を入れやすい。 | |||
| 先端に泥落とし用ツメ付き | |||
| ハンドル下部にフックにかけられる穴付き(穴径:15×25mm) | |||
| 日本製 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
595 円(税抜)/ 655 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 10 (2026/11/04 00:14現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| カタログページ | 2361ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA928AJ-161 350mm 洗浄ブラシ(道具洗い・ハード/爪付) |
| EA928AJ-162 350mm 洗浄ブラシ(道具洗い・ミディアム/爪付) |
| EA928AJ-163 350mm 洗浄ブラシ(道具洗い・先割・ソフト/爪付) |
ウェブカタログ画像
拡大
