詳細表示

このページのURL:

品番 : EA928AJ-173

品名 : 13x155mm ブラシ(ステンレス軸/豚毛/5本)

仕様

ブラシサイズ(mm) φ13×40 全長(mm) 155
重量(g) 約4 材質 芯:ステンレス、毛:豚毛
入数 5本
追加説明
カタログ価格

1,760 (税抜)/ 1,936 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 3

(2026/09/17 20:21現在)

商品入数 5 販売単位
カタログページ 2364ページ
バリエーション一覧
EA928AJ-171 28x210mm ブラシ(ステンレス軸/豚毛/5本)
EA928AJ-172 18x200mm ブラシ(ステンレス軸/豚毛/5本)
EA928AJ-173 13x155mm ブラシ(ステンレス軸/豚毛/5本)
EA928AJ-174 11x150mm ブラシ(ステンレス軸/豚毛/5本)
EA928AJ-175 20x140mm ブラシ(ステンレス軸/馬毛/5本)
EA928AJ-176 7x120mm ブラシ(ステンレス軸/ナイロン毛/5本)
EA928AJ-177 2x100mm ブラシ(ステンレス軸/ナイロン毛/5本)
ウェブカタログ画像
入数5本
  • 入数5本

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top