詳細表示

このページのURL:

品番 : EA928AJ-203

品名 : 3本掛 モップハンガー

仕様

メーカー 山崎産業(CONDOR) 型番 C316-003X-MB
サイズ 500(W)×55(D)×57(H)mm 重量 460g
材質 本体:ABS
レール:ステンレス
耐荷重(1ヶ所当り) 4kg
ホルダー数 3個 付属品 取付ビス
壁面に簡単に設置できるモップハンガーです。
整理しにくい長尺物をすっきり収納できます。
柄がφ9~35mmのモップを挟み込めます。
追加説明
カタログ価格

5,740 (税抜)/ 6,314 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 4

(2026/06/13 22:35現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 2400ページ
バリエーション一覧
EA928AJ-201 1本掛 モップハンガー
EA928AJ-203 3本掛 モップハンガー
EA928AJ-205 5本掛 モップハンガー
ウェブカタログ画像

資料

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top