品番 : EA928AJ-256
品名 : 50x180x50mm ハンドブラシ(ハード/青)
取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
仕様
メーカー | 山崎産業(CONDOR) | 型番 | CL613-000X-MB |
---|---|---|---|
商品名 | HG ハンドブラシH(ハード) | 用途 | 食品工場や厨房施設などの清掃に |
ブラシサイズ | 50×180mm | 全長 | 163mm |
毛丈 | 25mm | 重量 | 135g |
材質 | 甲:PP 毛:PBT |
カラー | ブルー |
ハードタイプ | |||
高圧蒸気滅菌対応・薬品消毒(次亜塩素酸ナトリウム)対応 | |||
HACCP対応 | |||
多目的に使用できるハンドブラシ。 幅広い面の清掃に便利です。 |
|||
毛は耐久性が高く、抜けにくいPBTを使用しています。 | |||
衛生管理を必要とする施設での清掃に適します。 | |||
管理区域ごとに清掃ツールを色分けすることで、効果的な衛生管理が可能です。 | |||
頑固な汚れに威力を発揮するハードタイプブラシ |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
1,530 円(税抜)/ 1,683 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 0 (2024/06/16 05:24現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
カタログページ | 2471ページ |
代替品
|
拡大