品番 : EA928AJ-273
品名 : 25x350mm ハンドブラシ(白)
仕様
| メーカー | 山崎産業(CONDOR) | 型番 | CL615-000U-MB |
|---|---|---|---|
| 商品名 | HGスリムブラシ柄付き | 用途 | 手の届きにくい機械や、什器の隙間などの細かい部分の清掃に |
| 全長 | 350mm | 毛丈 | 25mm |
| ブラシサイズ | 15×84mm | 重量 | 70g |
| 材質 | 甲:PP 毛:PBT |
カラー | ホワイト |
| 高圧蒸気滅菌対応・薬品消毒(次亜塩素酸ナトリウム)対応 | |||
| 毛は耐久性が高く、抜けにくいPBTを使用しています。 | |||
| 抗菌性 | |||
| HACCP対応 一般区域:ホワイトカラーゾーン(検収室、倉庫向け) |
|||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
1,760 円(税抜)/ 1,936 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 0 (2025/12/14 23:13現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 2427ページ | ||||
代替品
![]() |
|
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA928AJ-271 25x350mm ハンドブラシ(青) |
| EA928AJ-273 25x350mm ハンドブラシ(白) |
ウェブカタログ画像
拡大

