詳細表示

このページのURL:

品番 : EA928AJ-30

品名 : 340mm カウンターダスター(ソフト)

握りやすいグリップです

仕様

材質 毛:再生PET、ブラシ台:合成樹脂 全長 340mm
毛丈 63mm ブラシサイズ 55×200mm
毛質 ソフト
握りやすいグリップです。
追加説明
カタログ価格

1,600 (税抜)/ 1,760 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2025/12/19 14:26現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 2422ページ

代替品

EA928AJ-35A
  • 品番

    EA928AJ-35A

  • コメント

    違い:毛・ハンドル材質・サイズ

メイン画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top