詳細表示

このページのURL:

品番 : EA928AJ-35A

品名 : 340mm ダストブラシ(ポリスチレン)

届きにくい場所の清掃に

仕様

全長 340mm ブラシサイズ 65×225mm
毛丈 63mm 毛質 ハード
毛材質 ポリスチレン 重量 225g
ウッドハンドル
届きにくい場所の清掃に。
追加説明
カタログ価格

1,830 円(税抜)/ 2,013 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 2

(2026/10/06 05:09現在)

商品入数 1 販売単位 本
カタログページ 2362ページ
バリエーション一覧
EA928AJ-35A 340mm ダストブラシ(ポリスチレン)
EA928AJ-36A 340mm ダストブラシ(馬毛混合)
ウェブカタログ画像

資料

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top