品番 : EA928AJ-36A
品名 : 340mm ダストブラシ(馬毛混合)
届きにくい場所の清掃に
仕様
| 毛質 | ソフト | ブラシサイズ | 225×65mm |
|---|---|---|---|
| 毛丈 | 63mm | 全長 | 345mm |
| 重量 | 250g | 毛材質 | 馬毛混合 |
| ウッドハンドル | |||
| 届きにくい場所の清掃に。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
2,660 円(税抜)/ 2,926 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 29 (2026/04/06 05:00現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| カタログページ | 2362ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA928AJ-35A 340mm ダストブラシ(ポリスチレン) |
| EA928AJ-36A 340mm ダストブラシ(馬毛混合) |
ウェブカタログ画像
拡大
