品番 : EA928AJ-301
品名 : φ15-32mm用 モップハンガー(両面テープ)
仕様
| サイズ | 本体:50(W)×32(D)×50(H)mm ビス止め穴ピッチ:38mm 穴寸法:φ4mm |
重量 | 26g |
|---|---|---|---|
| 材質 | ベース:鋼板、 ローラー部:ポリエチレン |
装着可能サイズ | φ15~32mm |
| 耐荷重(1ヶ所当り) | 2.5kg | ||
| 両面テープ・ビス止め(2本付)タイプ | |||
| 丸棒・パイプ用 | |||
| 押し込むだけで固定できます。モップやほうき等をスッキリ収納します。 | |||
| タッピングビス2本付属(頭径φ8㎜・呼び径4.5㎜・全長18㎜) | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
400 円(税抜)/ 440 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 71 (2026/09/19 18:42現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 2399ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA928AJ-301 φ15-32mm用 モップハンガー(両面テープ) |
| EA928AJ-302 φ25-40mm用 モップハンガー(両面テープ) |
ウェブカタログ画像
拡大
※画像はEA928AJ-302です。
