詳細表示

このページのURL:

品番 : EA928AJ-356

品名 : 508mm 洗浄ブラシ

仕様

全長(mm) 508 材質 毛:ナイロン
ハンドル:プラスチック
毛丈(mm) 50 ブラシサイズ(mm) 100×110
耐薬品性、耐久性、耐熱性に優れています。
追加説明
カタログ価格

2,670 円(税抜)/ 2,937 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 36

(2026/11/04 00:15現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 2361ページ

代替品

EA928AJ-358
バリエーション一覧
EA928AJ-355 203mm 洗浄ブラシ
EA928AJ-356 508mm 洗浄ブラシ
ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top