品番 : EA928AJ-362
品名 : 508mm 洗浄ブラシ
仕様
| ブラシサイズ | 110×110mm | 毛丈 | 50mm |
|---|---|---|---|
| 全長 | 508mm | ブラシ材質 | 硬質スクラブ繊維 |
| 毛質 | ハード | ||
| 硬質スクラブ繊維製ブラシで、丈夫で耐久性に優れ、長期間使用できます。 | |||
| 凹凸のある表面に付着したゴミ、油汚れ、頑固な垢を効率的に取り除きます。 | |||
| 耐久性に優れた発泡樹脂製長柄ハンドル | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
2,200 円(税抜)/ 2,420 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 10 (2026/11/04 00:57現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA928AJ-361 235mm 洗浄ブラシ |
| EA928AJ-362 508mm 洗浄ブラシ |
ウェブカタログ画像
拡大
