詳細表示

このページのURL:

品番 : EA928AJ-41

品名 : 355mm ダストブラシ(タンピコ製)

平面の清掃、掃き掃除全般に

仕様

ブラシサイズ(mm) 50×203 毛丈(mm) 70
全長(mm) 355 材質 タンピコ繊維
毛質 ハード
平面の清掃、掃き掃除全般に
追加説明
カタログ価格

4,300 円(税抜)/ 4,730 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 2

(2026/11/03 23:02現在)

商品入数 1 販売単位 本
カタログページ 2361ページ

代替品

EA928AJ-35A
ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top