詳細表示

このページのURL:

品番 : EA928AJ-52

品名 : 40x135x30mm 靴用ブラシ(豚毛)

仕様

メーカー コロンブス 商品名 ジャーマンブラシ
サイズ(mm) 約40×135×30 毛丈(mm) 17
色 黒 材質 毛:豚毛
台部:木
重量 59g
コシの強い豚毛でツヤ出しに最適。
クリーム塗布後に使うことで、クリームを全体に行きわたらせ、余分なクリームを取り除く効果もあります。
追加説明
カタログ価格

900 円(税抜)/ 990 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 24

(2026/10/06 05:33現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 0605ページ 2023ページ
バリエーション一覧
EA928AJ-52 40x135x30mm 靴用ブラシ(豚毛)
EA928AJ-54 40x135x30m 靴用ブラシ(豚毛/白)
ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top