品番 : EA928AJ-79
品名 : 55x110x170mm 流せるトイレブラシスタンド(黒)
流せるトイレブラシのハンドルをスリムに収納
仕様
| メーカー | 山崎実業 | 型番 | 4856 |
|---|---|---|---|
| シリーズ | tower(タワー) | サイズ | 55×110×170(H)mm |
| カラー | ブラック | 重量 | 250g |
| 材質 | ABS樹脂 | 耐熱温度 | 90℃ |
| 耐冷温度 | -40℃ | ||
| 流せるトイレブラシのハンドルがピッタリフィットし、トイレの奥側にすっきり収納。 | |||
| フタは本体から外れるので、中までお手入れでき衛生面でも安心です。 | |||
| シンプルなデザインで清潔感のあるトイレに。 | |||
| ※流せるトイレブラシのハンドルは付属していません。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
1,200 円(税抜)/ 1,320 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 9 (2025/12/19 06:33現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 2428ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA928AJ-78 55x110x170mm 流せるトイレブラシスタンド(白) |
| EA928AJ-79 55x110x170mm 流せるトイレブラシスタンド(黒) |
ウェブカタログ画像
拡大
