品番 : EA928AJ-91
品名 : 100x300x40mm メラミンスポンジ
仕様
| メーカー | 山崎産業(CONDOR) | 型番 | FU491-000X-MB |
|---|---|---|---|
| 商品名 | メラミンスポンジL | 用途 | キッチン周りや玄関、ガラス汚れやマジック汚れに |
| 材質 | メラミンフォーム | サイズ | 100(W)×300(D)×40(H)mm |
| 重量 | 15g/袋 | ||
| 消しゴムで消すようにこびりついた水アカや汚れがきれいに落ちます。 | |||
| 水を含ませ、軽く拭くだけでこびりついた水アカや油汚れがスイスイ落ちます。 | |||
| はさみやカッターでお好みのサイズにカットしてお使い頂けます。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
645 円(税抜)/ 710 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 47 (2026/11/12 08:05現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 2363ページ | ||||
代替品
![]() |
|
ウェブカタログ画像
拡大

