品番 : EA928AJ-93
品名 : 46x175x25mm しみとりブラシ
仕様
| メーカー | 山崎産業(CONDOR) | 型番 | C89-000X-MB |
|---|---|---|---|
| 商品名 | しみとりブラシ | 全長 | 175mm |
| ブラシサイズ | 36×55mm | 毛丈 | 11mm |
| 材質 | 甲:天然木、毛:ポリ塩化ビニル(PVC)メラミンフォーム | 重量 | 80g |
| 用途 | カーペットのしみ取り用 | ||
| 染み取り作業から洗浄・仕上げまで、手軽に使えるカーペットブラシ。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
2,280 円(税抜)/ 2,508 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/11/12 13:24現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 2145ページ 2366ページ | ||||
| その他関連 | |
|---|---|
| 関連商品 | EA920LE-16 : 380ml カーペット しみとり剤(水性) |
ウェブカタログ画像
拡大
