品番 : EA920LE-16
品名 : 380ml カーペット しみとり剤(水性)
仕様
メーカー | 山崎産業(CONDOR) | 型番 | C105-00SX-MB |
---|---|---|---|
商品名 | しみとり 水性 | 用途 | カーペットの水性汚れ(ジュース、コーヒー、しょうゆ等)の除去に |
内容量 | 380ml | 標準使用量 | 適量 |
pH値 | 7.5~8.5 | ||
アルカリ性 | |||
ジュースやコーヒー、しょうゆなどの染み取りに向いています。 | |||
しみとりブラシにタオルを巻き付け、たたき出すことで、汚れを簡単にタオルに移行させます。 | |||
環境ホルモン不使用 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
1,490 円(税抜)/ 1,639 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 6 (2024/05/16 17:52現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
カタログページ | 2244ページ |
代替品
|
|
|
|
|
|
|
その他関連 | |
---|---|
関連商品 | EA928AJ-93 : 46x175x25mm しみとりブラシ |