品番 : EA928AJ-97
品名 : φ40x70mm スチールウール(ソープ付/8個)
仕様
| メーカー | 山崎産業(CONDOR) | 型番 | C63-S08X-MB |
|---|---|---|---|
| 商品名 | スリーエース | 用途 | 清掃・研磨・サビ落し用 |
| 材質 | スチールを繊維状に加工 | サイズ | φ40×70mm |
| 重量 | 100g | 入数 | 8個/1袋 |
| ソープ付ですので、そのまま研磨、清掃、サビ落しができます。 | |||
| 特殊鋼を繊維状に加工したスチールウール。 研磨、さび落としが簡単にできます。 |
|||
| 手で簡単にカットできます。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
250 円(税抜)/ 275 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 73 (2026/02/15 03:58現在) |
||||
| 商品入数 | 8 | 販売単位 | 袋 | ||
| カタログページ | 0605ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA928AJ-96 φ40x70mm スチールウール(ソープなし/12個) |
| EA928AJ-97 φ40x70mm スチールウール(ソープ付/8個) |
ウェブカタログ画像
拡大
