品番 : EA928AK-133A
品名 : 洗浄ブラシ(伸縮型アルミハンドル付)
仕様
| <セット内容> | アルミハンドル×1個 洗浄ブラシ×1個 |
サイズ | 700~1200mm |
|---|---|---|---|
| ブラシサイズ | 90×150mm | 毛丈 | 40mm |
| 段数 | 2段 | 作業高 | 2.7m |
| 材質 | 毛:ポリプロピレン、ナイロン グリップ部:TPE ハンドル:アルミ |
||
| さまざまな掃除に最適な丸型ブラシ | |||
| ポリプロピレンとナイロンの毛により耐久性が増し、洗浄力が強化されます。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
4,230 円(税抜)/ 4,653 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/11/12 13:28現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | ST | ||
| カタログページ | 2390ページ | ||||
| その他関連 | |
|---|---|
| セット商品 | EA928AK-33 : 300mm 洗浄ブラシ |
| セット商品 | EA928BT-120A : 0.7-1.2m/2段 アルミハンドル |
ウェブカタログ画像
拡大
