詳細表示

このページのURL:

品番 : EA928AK-31

品名 : 125mm 洗浄ブラシ

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
ひどい汚れ落としに

仕様

全長 125mm 毛丈 30mm
毛質 ハード ブラシサイズ 60(W)×125(D)mm
材質 毛・ハンドル:ポリプロピレン、 グリップ部:TPE
ひどい汚れに
重量 157g ハンドル幅 約3.2mm
追加説明
カタログ価格

680 (税抜)/ 748 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 0

(2026/02/28 15:37現在)

商品入数 1 販売単位

代替品

EA928AK-31A
  • 品番

    EA928AK-31A

  • コメント

    変更点:ハンドルカラー(黄→赤)

ウェブカタログ画像
  • 親指がすべらないゴム付
  • 握りやすいソフトグリップ\n
  • 頑固な汚れ落としに最適
  • 毛質:ハード

資料

仕様
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top