品番 : EA928AL-6B
品名 : 560- 820mm 伸縮クリーナー
仕様
| 全長 | 560~820mm(伸縮) | ブラシサイズ | 80×180mm |
|---|---|---|---|
| 重量 | 約90g | 入数 | 1本 |
| 材質 | 毛先:ポリプロピレン 柄:アルミ グリップ:ABS樹脂 |
||
| 毛先の角度を自由に変えられます。 | |||
| 静電気の力で細かいホコリを吸着します。 | |||
| コンパクトタイプです。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
2,080 円(税抜)/ 2,288 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 3 (2026/03/20 03:29現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 組 | ||
| カタログページ | 2370ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA928AL-6B 560- 820mm 伸縮クリーナー |
| EA928AL-6 560- 820mm 伸縮クリーナー(3本) |
ウェブカタログ画像
拡大
