品番 : EA928AL-7S
品名 : 1170-1690mm 伸縮クリーナー
仕様
| 全長 | 1,170~1,690mm(伸縮) | ブラシサイズ | 105×320mm |
|---|---|---|---|
| 材質 | 毛先:ポリプロピレン 柄:アルミ グリップ:ABS樹脂 |
||
| 毛先の角度を自由に変えられます。 | |||
| 化学繊維の摩擦による静電気で目に見えないほこりまできれいに取れます。 | |||
| 汚れたら中性洗剤で軽くもみ洗いし、よく乾かしてください。 | |||
| アルミの柄だから軽いです。 | |||
| タンスやキャビネットの上部のお掃除に便利です。 | |||
| ※柄部分は取り外しができません。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
4,880 円(税抜)/ 5,368 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 6 (2026/11/12 07:41現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| カタログページ | 2370ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA928AL-7S 1170-1690mm 伸縮クリーナー |
| EA928AL-8 1400-3100mm 伸縮天井クリーナー |
ウェブカタログ画像
拡大
