品番 : EA928AM-12
品名 : 1.4-2.95m クリーナー(ソフト毛)
仕様
メーカー | コンパル | 型番 | 027938 |
---|---|---|---|
全長(mm) | 約1400~2950 | 重量(g) | 約560 |
材質 | 柄:アルミ合金 毛:ポリプロピレン 曲がる器具:EVA樹脂 |
ブラシサイズ(mm) | 80×240 |
ブラシ硬さ | ソフト | ||
ハンドルの角度は最大90度の12段階に調節可 | |||
先端ホウキ部は取り外しして水洗いでき衛生的です。 | |||
ソフト毛で対象物を傷付けにくい。 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
1,880 円(税抜)/ 2,068 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 10 (2025/08/04 06:36現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
カタログページ | 2429ページ |
代替品
![]() |
|
バリエーション一覧 |
---|
EA928AM-11 1.4-2.95m クリーナー(ハード毛) |
EA928AM-12 1.4-2.95m クリーナー(ソフト毛) |