品番 : EA928AN-1
品名 : 340x343mm 手動洗濯機(手廻し回転式)
仕様
| メーカー | 朝日電器(ELPA) | 型番 | WS-01 |
|---|---|---|---|
| 容量(kg) | 洗濯:2 脱水:2 |
サイズ | φ340×343(H)mm(最大値) |
| 重量 | 約2kg | 材質 | ABS・PP |
| 洗濯の目安 | 靴下:3~4足(1分)、4~5足(1.5分)、5~6足(2分) タオル:2~3枚(1分)、3~4枚(1.5分)、4~5枚(2分) Tシャツ:1~2枚(1分)、2~3枚(1.5分)、3~4枚(2分) |
||
| ハンドル一周で洗濯物が5回転 | |||
| 避難時や停電時にも活躍! | |||
| 災害時の避難所生活などで | |||
| 長時間の停電時の備えに | |||
| 洗濯物の予洗い・別洗いに | |||
| 電気がなくても洗濯・脱水 | |||
| 2台目の洗濯機として | |||
| 雑巾やペットウェアなどわけて洗いたいときに | |||
| 洗濯機の故障の原因になる汚れの予洗いに | |||
| 脱水もできる手回し洗濯機 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
9,140 円(税抜)/ 10,054 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 4 (2026/11/11 23:39現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 2082ページ | ||||
